› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit preconfigurato 2 antenne CPE-515A, ponte radio 7km, doppia polarizzazione, switch Gigabit necessario

Cod. Rexel CMKITCPE-515A
Cod. Produttore KITCPE-515A
Cod. EAN 8023903421774

Informazioni principali

  • Assorbimento: 10W
  • Alimentazione: PoE, esterna
  • Frequenza operativa: 5,15 ÷ 5,85 GHz
  • Guadagno antenna: 15 dBi
  • Potenza trasmissione: 30 dBm
  • Copertura angolare: 35°
  • Dimensioni (HxLxP): 158x97x38 mm
  • Serie: Kit 2 x CPE-515A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit pre configurato composto da 2 x CPE-515A.
Kit preconfigurato 2 antenne CPE-515A, ponte radio 7km, doppia polarizzazione, switch Gigabit necessario