Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04656
Cod. Produttore
LVS04656
Cod. EAN
3606481867094
Descrizione del produttore: Kit PEN per Linergy TB progettato per una distribuzione elettrica efficiente e affidabile. Compatibile con morsettiera Linergy TB, armadio PrismaSeT P. Fornito di collegamento tra una PENNA orizzontale e una PENNA verticale (fino a 1600 A). E fornito anche di 4 supporti isolanti e 1 dispositivo di scollegamento del neutro.

larghezza

151 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

10 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Kit PEN V Linergy collegamento morsettiera distribuzione elettrica fino 1600A armadio PrismaSeT P