Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054971R1
Cod. Produttore
1SDA054971R1
Cod. EAN
8015644561109

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PB100 T4-5-T7-X1-A3 4P DIAF.SEP.BAS
  • Kit: 6 pezzi separatori di fase
  • Altezza: 100 mm
  • Compatibilità: T4, T5, T7, T7M, X1, A3
  • Tipo: Separatore di fase per 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Plastica isolante
  • Applicazione: Divisione fasi in interruttori

Documentazione tecnica

PB100 T4-5-T7-X1 è un separatore di fase realizzato in plastica, progettato per l'uso con interruttori della serie Tmax T. Questo accessorio garantisce un'efficace separazione tra le fasi, migliorando la sicurezza e la protezione all'interno dei quadri elettrici. Il design modulare e la facilità di installazione permettono un montaggio semplice e rapido direttamente sugli interruttori, contribuendo a prevenire cortocircuiti accidentali e facilitando la manutenzione. La robustezza del materiale plastico assicura resistenza nel tempo, mantenendo le caratteristiche di isolamento elettrico essenziali per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=100 MM 6pcs T4-T5-T7-T7M-X1-A3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

Partizione dielettrica 4 poli PB100 per interruttori Tmax T quadri elettrici