› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT OT 630/800 Verticale Larghezza 600mm per Installazioni Elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOV6360
Cod. Produttore PKOV6360
Cod. EAN 8015646786142

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 630/800 VERTICALE L 600MM
  • Serie: System pro E Power
  • Tensione nominale: 630/800 A
  • Installazione: Verticale
  • Larghezza: 600 mm
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 630/800 vert. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 630/800 Verticale Larghezza 600mm per Installazioni Elettriche
€ 217,38 x 1 pz.
(pz.)