› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT OT 630/800 Orizzontale Larghezza 600mm per applicazioni tecniche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOH6360
Cod. Produttore PKOH6360
Cod. EAN 8015646786203

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 630/800 ORIZZONTALE L 600MM
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tensione nominale: 630/800 A
  • Larghezza: 600 mm
  • Montaggio: Orizzontale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema: System pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 630/800 horiz. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 630/800 Orizzontale Larghezza 600mm per applicazioni tecniche