› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT OT 315/400 Altezza 300mm Larghezza 600mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOH3160
Cod. Produttore PKOH3160
Cod. EAN 8015646792402

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 315/400 O. H 300MM L 600MM
  • Dimensioni: H 300mm, L 600mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: 315/400 A
  • Tipo: Kit OT
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 315/400 h. h=300mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

290 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 315/400 Altezza 300mm Larghezza 600mm per applicazioni industriali