Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKOV1680
Cod. Produttore
PKOV1680
Cod. EAN
8015646786166

Informazioni di prodotto

OT KIT 160/200/250 V. H=350MM W=800MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: ot kit 160/200/250 v. h=350mm w=800mm

altezza

350 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

KIT OT 160/200/250 V 350MM ALTEZZA 800MM LARGHEZZA