› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT OT 160/200/250 V Altezza 350mm Larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOV1660
Cod. Produttore PKOV1660
Cod. EAN 8015646786135

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 160/200/250 V
  • Altezza: 350 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio con piombo max 0.35%
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Accessori: Divisori modulari e isolatori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 160/200/250 v. h=350mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 160/200/250 V Altezza 350mm Larghezza 600mm