› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT OT 160/200/250 altezza 250mm larghezza 600mm per applicazioni tecniche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOH1660
Cod. Produttore PKOH1660
Cod. EAN 8015646786197

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 160/200/250
  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiali conformi RoHS II
  • Sistema di bloccaggio in acciaio
  • Componenti zincati fino 0,35% Pb

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 160/200/250 h. h=250mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 160/200/250 altezza 250mm larghezza 600mm per applicazioni tecniche