Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054850R1
Cod. Produttore
1SDA054850R1
Cod. EAN
8015644559755

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT MP T5 630 W 4P
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Conversione parte mobile
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Funzione: Withdrawable
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit MP T5 630 W 4P è un accessorio progettato per l'uso con interruttori automatici modulari. Questo kit è costituito da componenti metallici e fusibili che garantiscono un'affidabile protezione elettrica fino a 630 A su quattro poli. Realizzato per un montaggio preciso e sicuro, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, il kit offre elevate prestazioni e conformità agli standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE T5 630

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

Kit MP T5 630 W 4 poli per protezione impianti elettrici industriali