› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio Tmax XT H300 taglia 6 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0378A00
Cod. Produttore 1SL0378A00
Cod. EAN 8000126046861

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TMAX XT H300
  • Taglia: 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208:2011-10
  • Norme CE: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

KIT TMAX XT H300-TAGLIA 6, un accessorio di montaggio per quadri elettrici Gemini, progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale. Il kit include una piastra di montaggio con copertura dotata di taglio, ideale per facilitare l'inserimento e la protezione dei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è indicato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nell'organizzazione dei quadri elettrici, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei componenti interni senza l'utilizzo di morsetti N-PE. La sua compatibilità con i sistemi Gemini lo rende un elemento essenziale per il montaggio e la personalizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TMAX XT KIT H300-SIZE 6;TMAX XT KIT H300-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

300 mm

profondità

66 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Kit montaggio Tmax XT H300 taglia 6 per impianti elettrici