› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio Tmax XT H300 taglia 4-5 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0377A00
Cod. Produttore 1SL0377A00
Cod. EAN 8000126046199

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TMAX XT H300-TAGLIA 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Taglia: 4-5
  • Tipo prodotto: TMAX XT KIT H300
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norme: EN 62208:2011-10, EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Kit di copertura con piastra di montaggio per interruttori TMAX XT H300, dotato di taglio centrale per l’installazione e l’accesso facilitato. Realizzato per garantire una protezione robusta e funzionale, il kit è caratterizzato da una struttura resistente e dalla presenza di una copertura integrata che assicura sicurezza e affidabilità nell’uso. Progettato per un montaggio semplice e veloce, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione completa e compatta per la protezione degli interruttori di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TMAX XT KIT H300-SIZE 4- 5;TMAX XT KIT H300-SIZE 4- 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

profondità

66 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Kit montaggio Tmax XT H300 taglia 4-5 per quadri elettrici