› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio TMAX XT H150 taglia 6 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0375A00
Cod. Produttore 1SL0375A00
Cod. EAN 8000126046564

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TMAX XT H150-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Norma: EN 62208:2011-10
  • Norma: EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Kit di montaggio TMAX XT H150 con taglia 6, progettato per l'integrazione e il fissaggio sicuro di componenti elettrici all'interno di quadri di distribuzione. Il kit include una piastra di montaggio e una copertura con taglio, che garantiscono protezione e facilità di installazione. È caratterizzato da un design modulare e compatto, adatto per applicazioni in bassa tensione, e si integra perfettamente con accessori della serie Gemini. Questo kit è realizzato per offrire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TMAX XT KIT H150-SIZE 6;TMAX XT KIT H150-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

66 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Kit montaggio TMAX XT H150 taglia 6 per impianti elettrici