› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio TMAX XT H150 taglia 4-5 per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0374A00
Cod. Produttore 1SL0374A00
Cod. EAN 8000126046342

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TMAX XT H150-TAGLIA 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Tipo: Kit TMAX XT H150
  • Taglia: 4-5
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Kit di montaggio per interruttori TMAX XT H150 con taglia 4-5, progettato per garantire un'installazione sicura e precisa. Il kit include una piastra di montaggio con copertura dotata di taglio per facilitare l'inserimento e la protezione dei componenti elettrici. Realizzato per l'uso in quadri elettrici Gemini, assicura compatibilità e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica. La struttura è studiata per un montaggio semplice e veloce, ottimizzando lo spazio e garantendo una gestione ordinata dei cablaggi. Ideale per impianti a bassa tensione che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TMAX XT KIT H150-SIZE 4- 5;TMAX XT KIT H150-SIZE 4- 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

300 mm

profondità

66 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Kit montaggio TMAX XT H150 taglia 4-5 per armadi modulari