› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit montaggio separato DB16E per relè sovraccarico elettronico E16DU su guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 925 2
Cod. Produttore EN 925 2
Cod. EAN 4013614332814

Informazioni principali

  • Descrizione: DB16-E KIT PER MONTAGGIO SEPARATO
  • Funzione: Kit montaggio relè sovraccarico
  • Compatibilità: E16DU senza contattore
  • Montaggio: Binario DIN o piastra
  • Serie: DB16E
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-4-1
  • Tipo: Kit separato per montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DB16E single mounting kit allows the installation of E16DU electronic overload relays without a contactor on a DIN rail or mounting plate.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Serie

DB16E

Kit montaggio separato DB16E per relè sovraccarico elettronico E16DU su guida DIN