› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio interruttore Tmax XT H300 taglia 2-3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0376A00
Cod. Produttore 1SL0376A00
Cod. EAN 8000126046250

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TMAX XT H300-TAGLIA 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Taglia: 2-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Standard: EN 62208:2011-10
  • Standard: EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Kit di copertura con piastra di montaggio per interruttori TMAX XT H300, caratterizzato da una struttura robusta e una finitura in colore grigio chiaro. Il kit include una copertura con taglio centrale che consente l'accesso e la visibilità ai componenti interni senza necessità di rimuovere l'intero pannello. Progettato per garantire protezione e facilità di installazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio sicuro e funzionale. La compatibilità con i modelli TMAX XT assicura un'integrazione ottimale nell'impianto elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TMAX XT KIT H300-SIZE 2- 3;TMAX XT KIT H300-SIZE 2- 3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

300 mm

profondità

66 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Kit montaggio interruttore Tmax XT H300 taglia 2-3 industriale