› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT MONT FUNZIONAL Q5 P400 H1800

Cod. Rexel HLFM478
Cod. Produttore FM478
Cod. EAN 3250612634781

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montanti funzionali per armadi con altezza 1800 mm e profondità 400 mm, progettato per quadro 5. Garantisce una struttura interna solida, ideale per il montaggio preciso dei kit di equipaggiamento. Questo sistema migliora l’organizzazione interna, facilitando una configurazione ordinata e professionale, ottimizzando così la funzionalità complessiva dell’armadio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

1710 mm

profondità

60 mm

materiale

Metallo

Serie

QUADRO 5

KIT MONT FUNZIONAL Q5 P400 H1800