Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEKT040500
Cod. Produttore
KT040500
Cod. EAN
8007951126683

Informazioni di prodotto

KIT MITHOS RF+3 THERMOPRO RF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set composto da un cronotermostato Mithos RF Bianco e da tre attuatori ThermoPro RF. L'apertura della valvola di ogni radiatore avviene tramite gli attuatori remoti, i quali vengono comandati a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

colore

Bianco

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

1

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

3

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Kit cronotermostato Mithos RF bianco + 3 attuatori ThermoPro RF controllo remoto riscaldamento casa senza fili