› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Kit maniglia arresto emergenza rosso per interruttori NZM1 lato destro

Cod. Rexel KM266673
Cod. Produttore 266673
Cod. EAN 4015082666736

Informazioni principali

  • Descrizione: NZM1-XSRM-R KIT INT.GEN.
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Colore: Rosso-giallo emergenza
  • Funzione: maniglia lucchettabile
  • Compatibilità: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
  • Segnalazione: targhetta pericolo
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire la massima protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, offre una soluzione sicura per il controllo e l'isolamento delle linee elettriche. Il dispositivo è idoneo per applicazioni di arresto d'emergenza e dispone di bloccaggio con lucchetto per prevenire manomissioni accidentali. Con un grado di protezione NEMA 4X e 12, resiste efficacemente a polvere, acqua e agenti corrosivi, assicurando durata e prestazioni elevate anche in ambienti gravosi. Questo interruttore è ideale per impianti industriali che richiedono sicurezza e conformità alle normative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con elemento rotativo, squadretta di fissaggio e prolunga corta speciale. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Maniglia lucchettabile in posizione di 0. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Kit maniglia arresto emergenza rosso per interruttori NZM1 lato destro