Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA105911
Cod. Produttore
105911
Cod. EAN
8055195002867

Informazioni di prodotto

LEADER KIT 230V PERFECT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il LEADER KIT 230V PERFECT è un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit offre una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche. La sua compatibilità con il sistema a 230V lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design elegante e funzionale, il LEADER KIT 230V PERFECT si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli questo kit per un'esperienza elettrica senza pari.

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

larghezza max. del battente

1800 mm

tensione del motore

230 V

Produttore

Kit Leader Faac 230V Perfect