Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAP223LZF
Cod. Produttore
NSYCAP223LZF
Cod. EAN
3606480151958

Informazioni di prodotto

Kit IP55xVentilatori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di tenuta per ventola ClimaSys CV EMC Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 305 mm L'altezza esterna è di 350 mm La profondità esterna è di 80 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il grado di protezione in ingresso è IP55 "ERROR:#REF!"

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

305 mm

altezza

350 mm

Adatto per armadi di larghezza

223 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Coperchio tenuta IP55 per ventola ClimaSys CV acciaio verniciato grigio 305x350x80 mm con filtro