Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAP291LZF
Cod. Produttore
NSYCAP291LZF
Cod. EAN
3606480151965

Informazioni di prodotto

KIT IP55 430X373X105 Aluzinc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di tenuta per ventola ClimaSys CV EMC Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 373 mm L'altezza esterna è di 430 mm La profondità esterna è di 105 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il grado di protezione in ingresso è IP55 "ERROR:#REF!"

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

373 mm

altezza

430 mm

Adatto per armadi di larghezza

291 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Kit coperchio tenuta IP55 430x373x105 mm Aluzinc per ventola ClimaSys CV EMC