› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttori T5 630A 3-4 poli plug-in orizzontale H600 W800 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHDT5432
Cod. Produttore PHDT5432
Cod. EAN 8015646818973

Informazioni principali

  • Tipo: KIT T5 630 3-4P
  • Montaggio: Orizzontale
  • Dimensioni: H600 x W800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Corrente nominale: 630 A
  • Grado protezione: RIM. I-M
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori T5 da 630A, configurabile in 3 o 4 poli, progettato per installazioni a incasso orizzontali con altezza di 600 mm. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la protezione e il controllo dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Kit T5 630 Plug-In 3/4p Horizontal H600 W800 N2

Caratteristiche tecniche

larghezza

798 mm

Tipologia

Altro

altezza

598 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori T5 630A 3-4 poli plug-in orizzontale H600 W800 per impianti elettrici