› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttori T5 3-4 poli 400A orizzontale per installazioni esterne

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHDT5425
Cod. Produttore PHDT5425
Cod. EAN 8015646792471

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3-4P
  • Configurazione: orizzontale
  • Lunghezza: 800mm
  • Tipo kit: 2 T5
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: modular boards
  • Applicazione: esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit composto da due interruttori T5 da 400A con 3-4 poli, progettati per installazioni esterne. La configurazione orizzontale garantisce facilità di montaggio e affidabilità nelle applicazioni elettriche ad alta potenza. Ideale per impianti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: 2 T5 kit 3-4P withd. i 400A hor.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori T5 3-4 poli 400A orizzontale per installazioni esterne