› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttori T5 3-4 poli 400A orizzontale installazioni esterne 800mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHDT5411
Cod. Produttore PHDT5411
Cod. EAN 8015646792488

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3-4P
  • Lunghezza orizzontale: 800mm
  • Tipo: KIT 2 T5 esterno
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione: IM
  • Montaggio: Orizzontale
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit composto da due interruttori T5 con configurazione da 3 a 4 poli, progettati per installazioni esterne orizzontali. Ogni unità supporta una corrente nominale di 400A, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche di media e alta potenza. Il design robusto e la facilità di montaggio rendono questo kit ideale per impianti industriali e civili che richiedono componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: 2 T5 kit 3-4P withd. im 400A hor.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori T5 3-4 poli 400A orizzontale installazioni esterne 800mm