› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttori modulari 4 poli con differenziale integrato installazione orizzontale 800mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHDX2428
Cod. Produttore PHDX2428
Cod. EAN 8015646808226

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 4P RIM.+DIFF.
  • Lunghezza orizzontale: 80 mm
  • Numero poli: 4P
  • Tipo montaggio: Plug-in
  • Serie: System pro E Power
  • Installazione: Orizzontale
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Compatibilità: Modular boards

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori modulari a 4 poli con differenziale integrato, progettato per installazioni orizzontali. Questo kit garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo facilità di montaggio e manutenzione. La configurazione a 4 poli consente una gestione efficiente delle linee elettriche, mentre il differenziale integrato migliora la protezione contro le dispersioni di corrente. Descrizione del produttore: xT2 kit 4P plug in+rcd hor.ins.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori modulari 4 poli con differenziale integrato installazione orizzontale 800mm