› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttori automatici 3-4 poli fisso orizzontale 400mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHBX1101
Cod. Produttore PHBX1101
Cod. EAN 8015646792594

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT1 3-4P FISSO 400MM
  • Lunghezza orizzontale: 400 mm
  • Numero poli: 3-4P
  • Tipo installazione: Fisso orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori automatici fissi da 3 a 4 poli, progettato per installazioni orizzontali con tensione nominale di 400V. Questo kit è ideale per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, supporta la gestione efficiente del flusso elettrico in sistemi di media tensione. Descrizione del produttore: XT1 kit 3-4P fixed horiz. w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori automatici 3-4 poli fisso orizzontale 400mm per impianti elettrici