› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttore XT2 3-4 poli fisso montaggio orizzontale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2405
Cod. Produttore PHCX2405
Cod. EAN 8015646788993

Informazioni principali

  • Tipo: kit 3-4 poli fisso
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di montaggio: rhd
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: acciaio zincato
  • Uso: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed rhd hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttore XT2 3-4 poli fisso montaggio orizzontale larghezza 600mm