› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttore magnetotermico 4 poli fisso con differenziale installazione orizzontale 400mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBX3423
Cod. Produttore PHBX3423
Cod. EAN 8015646789457

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit 4 poli fisso + differenziale
  • Larghezza installazione: 400 mm
  • Installazione orizzontale
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Materiali con restrizioni sostanze limitate
  • Sistema di bloccaggio incluso
  • Componenti in acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 kit 4P fixed+rcd. hor.inst. w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttore magnetotermico 4 poli fisso con differenziale installazione orizzontale 400mm