› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttore fisso motorizzato T5 3-4 poli 400-630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHDT5404
Cod. Produttore PHDT5404
Cod. EAN 8015646789952

Informazioni principali

  • Poli: 3-4P
  • Corrente: 400/630A
  • Tipo: Fisso motorizzato
  • Larghezza: 800mm
  • Serie: System pro E Power
  • Kit: T5
  • Conforme: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit T5 con interruttore fisso motorizzato da 3 a 4 poli, progettato per garantire una protezione affidabile fino a 400 o 630 ampere. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono un controllo sicuro e preciso del carico. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. La configurazione motorizzata facilita l’azionamento remoto, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P fixed mot(400/630A)h.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttore fisso motorizzato T5 3-4 poli 400-630A per impianti industriali