Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266642
Cod. Produttore
266642
Cod. EAN
4015082666422

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-XS-L KIT INT. GENERALE LAT.SIN
  • Compatibilità: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Protezione contatti: IP2X opzionale
  • Blocco: lucchettabile pos. 0 o I
  • Comando: maniglia rinviata, rotativa
  • Targhetta: segnalazione pericolo
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Kit di interruttore generale laterale sinistro di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP 4X e 12 secondo lo standard NEMA. Il dispositivo è dotato di asse integrato e risulta compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, assicurando funzionalità affidabili e sicurezza operativa. È previsto il bloccaggio con lucchetto per una maggiore protezione contro manomissioni, mentre non è adatto per arresto d'emergenza né dotato di blocco del riavvio o serratura a chiave. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...-KV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit accessorio interruttore NZM2 comando laterale sinistro Germania