› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Kit interruttore NZM1 comando rinviato lato destro

Cod. Rexel KM266665
Cod. Produttore 266665
Cod. EAN 4015082666651

Informazioni principali

  • Descrizione: NZM1-XSM-R KIT INT.
  • Uso: Interruttori NZM1(-4)
  • Montaggio: Gruppi modulari
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Maniglia: Lucchettabile posiz. 0/I
  • Colore: Nero/Grigio
  • Simbolo: Pericolo saetta nera
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore generale laterale NZM1-XSM-R di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12. Dotato di asse e bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza, è adatto all'uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Questo kit assicura affidabilità e robustezza nelle applicazioni elettriche, offrendo protezione efficace contro polvere e acqua in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con elemento rotativo, squadretta di fissaggio e prolunga corta speciale. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Maniglia lucchettabile in posizione di 0,, Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Kit interruttore NZM1 comando rinviato lato destro