› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT installazione elettrica XT7 3-4 poli 450x600 mm per quadri professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVGT7419
Cod. Produttore PVGT7419
Cod. EAN 8015646900593

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT7 3-4P F-F/I
  • Dimensioni: 450x600 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Installazione verticale
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Utilizzo: Quadro modulare
  • Finitura: Fissaggio frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di installazione elettrica composto da componenti per quadri con dimensioni di 450x600 mm. Progettato per l'installazione di dispositivi da 3 a 4 poli, questo kit garantisce versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per uso professionale, assicura una protezione efficace e un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a ottimizzare la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e le dimensioni standard lo rendono adatto a diverse configurazioni, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: KIT XT7 3-4P F-F I INST. VER. H=450MM W=600MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

590 mm

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

profondità

70 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT installazione elettrica XT7 3-4 poli 450x600 mm per quadri professionali