› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit installazione elettrica T6 3 poli motore fisso orizzontale 800mm professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHDT6304
Cod. Produttore PHDT6304
Cod. EAN 8015646790026

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T6 3P FISSO MOT.INST.ORIZ. L 80
  • Larghezza: 800 mm
  • Poli: 3P
  • Tipo: Fisso motorizzato
  • Installazione: Orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di installazione elettrica orizzontale con motore fisso a 3 poli, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. La configurazione T6 assicura una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e duraturo. La lunghezza di 80 cm facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo kit rappresenta una soluzione efficiente per l'installazione di componenti elettrici in ambienti professionali, combinando funzionalità e qualità dei materiali. Descrizione del produttore: T6 kit 3P fixed mot.hor.inst. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit installazione elettrica T6 3 poli motore fisso orizzontale 800mm professionale