Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08965
Cod. Produttore
08965
Cod. EAN
3303430089650

Informazioni di prodotto

Kit illuminazione quadro portatile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione portatile progettato per il quadro elettrico, ideale per garantire una visibilità ottimale durante le operazioni di manutenzione e controllo. Questo kit offre una soluzione pratica e funzionale, facilitando l’illuminazione in ambienti di lavoro con esigenze specifiche di sicurezza e precisione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, supportando efficacemente le attività elettriche.

esecuzione del collegamento elettrico

connettore/presa mobile

tensione nominale

220

lunghezza

345 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente compatta

materiale

plastica

tipo di montaggio

magnetico

potenza della lampada

11 W

tipo di tensione

AC

con interruttore ACC/CHIUS