› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit guida DIN 800mm 36 moduli metallo per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGD8006
Cod. Produttore GD8006
Cod. EAN 8015646003164

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT GUIDA DIN L 800MM
  • Lunghezza guida: 800 mm
  • Modulo: 36 moduli
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Kit guida DIN lungo 800 mm realizzato in alluminio con protezione superficiale mediante zincatura galvanica/elettrolitica. Progettato come profilo speciale senza foro, questo kit garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per l'installazione in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La struttura in alluminio assicura leggerezza e facilità di montaggio, mentre la finitura zincata ne prolunga la durata anche in ambienti industriali. Il kit è compatibile con diversi accessori e componenti della serie SR2, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la guida DIN all'interno di quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN rail and fixing brackets (36 mod.) L= 800mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

15 mm

materiale

Alluminio

Serie

SR2 Accessories

Kit guida DIN 800mm 36 moduli metallo per quadri elettrici