Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBCE10
Cod. Produttore
NSYBCE10
Cod. EAN
3606485130002

Informazioni di prodotto

Kit guarnizione per piastra passacavi L1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una guarnizione flessibile a spazzola per l'ingresso dei cavi, adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È adatto ad armadi di larghezza 1000 mm ed è progettato per essere facilmente fissato alla piastra pressacavi mediante un meccanismo di clipping. È compatibile con piastre con 1 o 2 ingressi. Il prodotto è di plastica. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 855 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 40 mm e 25 mm. Il kit contiene 2 guarnizioni. Il kit è costituito da 2 guarnizioni

larghezza

855 mm

Tipologia

Spazzola

altezza

40 mm

profondità

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit guarnizione flessibile spazzola per piastra passacavi 1000 mm quadri elettrici PanelSeT e Spacial