Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04924
Cod. Produttore
04924
Cod. EAN
3303430049241

Informazioni di prodotto

Kit frazionamento Schermo forma 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per frazionamento dello schermo in forma 2, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente della schermatura. Questo kit consente di ottimizzare la distribuzione e la protezione dei cavi, garantendo un'installazione ordinata e sicura. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per migliorare la qualità delle connessioni e ridurre le interferenze elettromagnetiche nei sistemi elettrici.

numero di unità di altezza (UA)

6

numero RAL

9001

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza

310 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

300 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b