› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit Fix-O-Rapid canalina 25x60 tagliata installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0354A00
Cod. Produttore 1SL0354A00
Cod. EAN 8000126218435

Informazioni principali

  • Dimensioni canalina: 25x60 mm
  • Taglia: 2-3
  • Kit: Fix-O-Rapid + canalina
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS aggiornata
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Kit Fix-O-Rapid con canalina 25x60 mm, caratterizzato da una struttura a forma a U con parete divisoria integrata. Progettato senza connettore, è ideale per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici in quadri di distribuzione. La canalina assicura una distribuzione ordinata e sicura dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo in applicazioni di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 2-3;WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

318 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

8 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

23 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

1500 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Kit Fix-O-Rapid canalina 25x60 tagliata installazione elettrica