› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit Fix-O-Rapid canalina 25x60 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0356A00
Cod. Produttore 1SL0356A00
Cod. EAN 8000126218497

Informazioni principali

  • Dimensioni canalina: 25x60 mm
  • Kit fissaggio rapido: Fix-O-Rapid
  • Taglia: 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Kit Fix-O-Rapid per canalina 25x60 con parete divisoria integrata di forma a U, senza connettore. Progettato per l'installazione e il fissaggio rapido di componenti elettrici all'interno di quadri e canaline, garantisce una struttura solida e funzionale. La parete divisoria integrata permette una migliore organizzazione interna, mentre la forma a U del profilo assicura resistenza e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche professionali, questo kit è parte degli accessori della serie Gemini, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 6;WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

663 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

13,48 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

23 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

1500 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Kit Fix-O-Rapid canalina 25x60 per installazioni elettriche