Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAPFWM
Cod. Produttore
NSYAPFWM
Cod. EAN
3606480388071

Informazioni di prodotto

Kit per fissaggio zoccoli su cassette

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per fissaggio zoccoli su cassette

larghezza

13 mm

altezza

9 mm

profondità

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Altro

Accessorio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Kit fissaggio zoccoli per cassette installazione elettrica materiale resistente