› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio rapido canaline elettriche 40x60 mm professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0362A00
Cod. Produttore 1SL0362A00
Cod. EAN 8000126218589

Informazioni principali

  • Dimensioni canalina: 40x60 mm
  • Kit fissaggio rapido: Fix-O-Rapid
  • Taglia: 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Materiale: Accessori per canaline

Descrizione del prodotto

Kit Fix-O-Rapid per canalina 40x60, caratterizzato da una parete divisoria integrata singola e da un profilo a forma di U. Progettato senza connettori, è un accessorio versatile per l'installazione elettrica, ideale per il fissaggio rapido e sicuro di canaline. Questo kit garantisce una struttura robusta e funzionale, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua forma e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 4-5;WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

443 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

6,93 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

30 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

2400 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Kit fissaggio rapido canaline elettriche 40x60 mm professionale