› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio rapido canalina 40x60 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0361A00
Cod. Produttore 1SL0361A00
Cod. EAN 8000126218558

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x60 mm
  • Taglia: 2-3
  • Kit fissaggio rapido incluso
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Compatibile con canalizzazioni elettriche
  • Materiale resistente per installazioni
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE dal 2015

Descrizione del prodotto

Kit Fix-o-Rapid con canalina da 40x60 mm di dimensioni, caratterizzato da una forma a U e una parete divisoria integrata. Progettato senza connettore, è un componente versatile per l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici all’interno di quadri e contenitori. Il profilo in forma a U consente un’installazione semplice e sicura, garantendo robustezza e affidabilità nel fissaggio dei cavi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di fissaggio rapido e modulare, questo kit rappresenta una soluzione efficiente per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 2-3;WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

318 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

5,3 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

30 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

2400 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Kit fissaggio rapido canalina 40x60 mm per impianti elettrici