› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio palo taglia 6 resistente per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0346A00
Cod. Produttore 1SL0346A00
Cod. EAN 8000126218282

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit fissaggio a palo
  • Taglia: 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme di riferimento: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015
  • Applicazione: Fissaggio su palo

Descrizione del prodotto

Kit fissaggio a palo realizzato in acciaio, progettato come parte di ricambio o accessorio per applicazioni elettriche. Questo kit adattatore è ideale per garantire un montaggio sicuro e stabile su palo, offrendo robustezza e durata nel tempo grazie al materiale in acciaio. Progettato per integrarsi con componenti elettrici della gamma Gemini, assicura una soluzione affidabile per il fissaggio e l’installazione in ambienti industriali o civili. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere la sicurezza delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 6;KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

697 mm

profondità

3 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Kit fissaggio palo taglia 6 resistente per impianti elettrici