› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio palo robusto per impianti elettrici taglia 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0344A00
Cod. Produttore 1SL0344A00
Cod. EAN 8000126218220

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT fissaggio a palo
  • Taglia supportata: 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme armonizzate: EN 62208 e EN IEC 63000
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Per fissaggio su palo

Descrizione del prodotto

Kit adattatore per fissaggio a palo, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il kit è ideale per il montaggio sicuro e stabile di componenti su strutture a palo, offrendo una soluzione versatile e resistente per l’installazione di apparecchiature elettriche. La qualità del materiale assicura protezione contro l’usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendo questo accessorio un elemento affidabile per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 2-3;KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

322 mm

profondità

3 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Kit fissaggio palo robusto per impianti elettrici taglia 2-3