› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio palo metallico taglia 1 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0343A00
Cod. Produttore 1SL0343A00
Cod. EAN 8000126218190

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT fissaggio a palo
  • Taglia: 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio su palo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Kit adattatore per fissaggio a palo, realizzato in acciaio resistente e progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Questo accessorio è ideale per l’installazione su supporti verticali, offrendo solidità e durata nel tempo grazie al materiale in acciaio. La sua struttura consente un fissaggio preciso e affidabile, rendendolo un elemento fondamentale per applicazioni elettriche che richiedono un ancoraggio robusto e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 1;KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

196 mm

profondità

3 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Kit fissaggio palo metallico taglia 1 per impianti elettrici