› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Kit fissaggio muro 4 ganci tappi per centralini IDROBOARD

Cod. Rexel BTIF107NS
Cod. Produttore F107NS
Cod. EAN 8012199979441

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Kit fissaggio muro
  • Composto da: 4 ganci e tappi
  • Applicazione: Fissaggio centralini
  • Compatibilità: IDROBOARD
  • Materiale: Non specificato
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Serie: IDROBOARD
  • Utilizzo: Centralini elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio muro in plastica progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle componenti elettriche a parete. La staffa di montaggio è realizzata in materiale plastico resistente, ideale per applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici. Il design funzionale consente un fissaggio semplice e affidabile, assicurando una perfetta integrazione con le strutture di supporto. Questo accessorio è studiato per offrire durabilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Kit di 4 ganci e tappi per fissaggio a parete dei centralini IDROBOARD

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

32 mm

profondità

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

IDROBOARD

Kit fissaggio muro 4 ganci tappi per centralini IDROBOARD
€ 11,86 x 1 pz.
(pz.)