› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio base per componenti elettrici montaggio sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0383A00
Cod. Produttore 1SL0383A00
Cod. EAN 8000126237283

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit fissaggio sul fondo
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Normative: EN 62208:2011-10
  • Normative: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: Anno 2015
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio sul fondo realizzato in acciaio, progettato come accessorio di ricambio per applicazioni elettriche. Questo kit garantisce una solida installazione e fissaggio dei componenti all’interno di quadri elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni. La qualità del materiale acciaio conferisce resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono affidabilità. Il kit è compatibile con diverse configurazioni di montaggio e rappresenta una soluzione efficace per il fissaggio preciso e duraturo delle parti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI BASE FIXING KIT FOR BLANK BASE PLATE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Kit fissaggio base per componenti elettrici montaggio sicuro