Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036448
Cod. Produttore
036448
Cod. EAN
3245060364489

Informazioni di prodotto

Kit fissaggio quadri Atlantic e Marina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit fissaggio quadri larghezza 500 mm su palo. Fissaggio verticale o orizzontale. Carico ammissibile 300 kg. Per quadri Atlantic inox e Marina

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

57 mm

profondità

33 mm

max. capacità di carico

53 kg

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Serie

MARINA ATLANTIC