Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ026
Cod. Produttore
ZB5AZ026
Cod. EAN
3606485440279

Informazioni di prodotto

Kit filopannello, Harmony XB5, montaggio foro 30mm per selettori e pulsanti luminosi 22mm, plastica, etichetta per 2 linee di testo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit di montaggio a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti luminosi e i selettori Harmony XB5 e ha un'etichetta da 2 riga. Questo kit consente di montare a filo ghiera qualsiasi pulsante o selettore della serie XB5. Consente l'installazione di dispositivi sui pannelli di controllo in modo che siano più resistenti agli impatti laterali dovuti al passaggio di oggetti, utensili e porte che si aprono.

numero di apparecchi incassabili

2

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

Harmony XB5

Produttore

Kit filo pannello, plastica, per puls. luminoso e selettore-portaetichetta 18×27